Specifications
- Orbit:3,6 mm
- Bezeichnung:Hochgeschwindigkeits-Mikrotiterplatten-Schüttler
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Abfallreduzierend
- Modell:Mikrotiterplatten-Schüttler, hohe Geschwindigkeit
- Max. load:3,2 kg
- Leistung:120 W
- Drehzahl:600 - 2500 min⁻¹ (programmable in 1 min⁻¹ increments)
- Drehzahlgenauigkeit:±2 %
- Gewicht:22 kg
- B×T×H:305×394×325 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Ideal für die Molekularbiologie, die mechanische und chemische Zellauflösung, das Mischen von Gewebeproben, das Mischen zytogenetischer Suspensionen und das Vortexen von Zellsuspensionen. Der Schüttler eignet sich auch zum Emulgieren bipolarer viskoser Flüssigkeiten und zum Mischen von Flüssigkeiten in Röhrchen mit kleinem Durchmesser. Speziell für das Schütteln bzw. Vortexen von Mikrotiterplatten im Zeitschaltuhrmodus oder im Dauerbetrieb entwickelt. Der Schüttler besitzt eine Zeitschaltuhr, die zwischen 1 Sekunde und 160 Stunden eingestellt werden kann. Geschwindigkeit und Dauer können leicht über die Pfeiltasten nach oben und nach unten an der Vorderseite eingestellt werden.
- Fasst bis zu sechs Mikrotiterplatten ohne Stapelung und maximal 48 Mikrotiterplatten mit Stapelung (6 in horizontaler Ebene, bis zu 8 in einem vertikalen Stapel). Kann mit Gefäßen von einer Höhe bis zu 127 mm verwendet werden
- Programmierbare digitale Drehzahlregelung und Zeitschaltuhr
- Programmierbare „Pulsierfunktion“ zur Verbesserung des Mischvorgangs
- Kann bei 4 bis 40 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
- RS232-Schnittstelle
Die Schaleneinheit von 279×311 mm ist mit einer Schaumstoffeinlage ausgestattet und fasst bis zu achtundvierzig 96-Well-Mikrotiterplatten. Die Höhe der Schaleneinheit kann von 3,2 mm bis auf 127 mm eingestellt werden, wodurch sie die meisten Mikrotiterplatten, insbesondere Deep-Well-Mikrotiterplatten, aufnehmen kann. Mikrotiterplatten können bis zu einer Höhe von 6 Platten und maximal 127 mm gestapelt werden. Die 12 Saugfüße und das Gewicht des Geräts verhindern, dass der Schüttler über den Labortisch „wandert“. Die Pulsierfunktion ermöglicht dem Benutzer, das Gerät dafür zu programmieren, in einer breiten Palette von Intervallen zu stoppen und zu starten. Das wiederholte Stoppen und Starten ist ideal für schwierige Mischanwendungen z. B. das Emulgieren hochviskoser Flüssigkeiten oder bipolarer Flüssigkeiten geeignet.