Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Vacuum ovens, Vacutherm® series
Vacuum ovens, Vacutherm® series
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
undefined
Vacuum ovens, Vacutherm® series
Supplier:  Thermo Scientific

Specifications

  • Catalog No:
  • 466-2741
  • 466-0489
  • 466-2720
  • 466-2710
  • 466-0490
  • 466-2730
  • 466-1107
  • 466-2700
  • 466-2740
  • 466-1109
  • 466-1108
  • Model:
  • VT 6130 P-BL
  • VT 6025
  • VT 6130 M
  • VT 6060 M
  • VT 6025
  • VT 6060 P
  • VT 6060 M-BL
  • VT 6025
  • VT 6130 P
  • VT 6060 P-BL
  • VT 6130 M-BL
  • Temperature variation (spatial):
  • ±4 °C @ 200 °C
    ±7 °C @ 300 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
  • ±6 °C @ 200 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
  • ±3 °C @ 200 °C
    ±7 °C @ 300 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
  • ±4 °C @ 200 °C
    ±7 °C @ 300 °C
  • ±3 °C @ 200 °C
    ±7 °C @ 300 °C
  • ±6 °C @ 200 °C
  • Temperature fluctuation (time):
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • ≤0,5 °C
  • Temperature range:
  • Ambient +10…300 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +10…300 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Ambient +10…300 °C
  • Ambient +10…300 °C
  • Ambient +15…200 °C
  • Capacity:
  • 128 L
  • 25 L
  • 128 L
  • 53 L
  • 25 L
  • 53 L
  • 53 L
  • 25 L
  • 128 L
  • 53 L
  • 128 L
  • Convection type:
  • Shelf heating
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Shelf heating
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Shelf heating
  • Shelf heating
  • Air jacket system
  • Ext. W×D×H:
  • 895×750×720 mm
  • 480×450×600 mm
  • 895×750×720 mm
  • 744×570×576 mm
  • 480×450×600 mm
  • 744×570×576 mm
  • 744×570×576 mm
  • 480×450×600 mm
  • 895×750×720 mm
  • 744×570×576 mm
  • 895×750×720 mm
  • Int. W×D×H:
  • 495×529×489** mm
  • 300×307×275 mm
  • 495×529×489 mm
  • 415×371×345 mm
  • 300×307×275 mm
  • 415×371×345* mm
  • 415×371×345 mm
  • 300×307×275 mm
  • 495×529×489** mm
  • 415×371×345* mm
  • 495×529×489 mm
  • Max. load per shelf:
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • Power consumption:
  • 3000 W
  • 1300 W
  • 2200 W
  • 1700 W
  • 1300 W
  • 1600 W
  • 1700 W
  • 1300 W
  • 3000 W
  • 1600 W
  • 2200 W
  • Shelves supplied (max.):
  • 3 (3)
  • 2 (4)
  • 3 (5)
  • 2 (4)
  • 2 (4)
  • 2 (2)
  • 2 (4)
  • 2 (4)
  • 3 (3)
  • 2 (2)
  • 3 (5)
  • Weight:
  • 164 kg
  • 58 kg
  • 153 kg
  • 82 kg
  • 58 kg
  • 90 kg
  • 82 kg
  • 58 kg
  • 164 kg
  • 90 kg
  • 153 kg

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together