Zentrifugenröhrchen, Nunc™
734-2186
- Verschlussart:Twist-off-Verschluss
- Ø×L:60×130 mm
- Verpackt:4 pro Beutel
- Kapazität:200 ml
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- VE:48
- RZB max.:7000×g
PP, konischer Boden, graduiert, steril, autoklavierbar ohne Schraubverschluss
- Belastbar bis 7000×g mit Adapter für 200 ml
- Mit Graduierung