Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Clean-process gloves, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Clean-process gloves, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Clean-process gloves, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Supplier:  Ansell
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-0982
  • 112-0983
  • 112-0979
  • 112-3668
  • 112-0981
  • 112-0985
  • 112-0984
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • 1000/ISO 6
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Cuff thickness:
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • Finger thickness:
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • 0,23 mm
  • Palm thickness:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Specifications

Frequently Bought Together