Membrane filters with grid
Supplier: Sartorius
Certificates
About this item
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Specifications
- Catalog No:
- 515-0215
- 611-1156
- SART11406-82-K
- 515-0185
- 611-1155
- 514-0576
- 515-0219
- 515-0195
- 515-0184
- 611-0684
- 515-0196
- 514-0575
- 611-0685
- 512-5073
- 512-5075
- 515-0238
- 515-0226
- 515-0240
- 512-5072
- 515-0224
- 512-5054
- 512-5071
- 512-5081
- 515-0213
- 512-5051
- 512-5035
- 512-5034
- 514-7005
- 512-5052
- 611-0679
- 512-5017
- 515-0232
- 512-5016
- 514-7008
- 512-5027
- 514-7001
- 512-5014
- 514-7003
- 512-5024
- 512-5074
- 515-0190
- 515-0191
- 515-0220
- 515-0221
- 515-0239
- 515-0214
- 515-0183
- 512-5011
- 512-5010
- 515-0237
- 515-0228
- 514-7009
- 515-0236
- 515-0223
- 512-5012
- 512-5023
- 514-7006
- 515-0216
- 512-5018
- 515-0230
- 515-0194
- 611-0681
- 515-0227
- 515-0212
- 515-0199
- 515-0193
- 515-0217
- 515-0222
- Type:
- 114
- 130
- 114
- 114
- 114
- 114
- 130
- 114
- 114
- 138
- 114
- 114
- 139
- 138
- 138
- 139
- 130
- 139
- 138
- 130
- 130
- 138
- 139
- 114
- 130
- 130
- 130
- 130
- 130
- 114
- 114
- 138
- 114
- 139
- 114
- 114
- 114
- 114
- 114
- 138
- 114
- 114
- 130
- 130
- 139
- 114
- 114
- 114
- 114
- 139
- 130
- 139
- 139
- 130
- 114
- 114
- 138
- 130
- 114
- 130
- 114
- 130
- 130
- 114
- 114
- 114
- 130
- 130
- Pore size:
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,65 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,65 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,65 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 0,65 µm
- 0,65 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,65 µm
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 0,45 µm
- 0,80 µm
- 0,80 µm
- 0,45 µm
- Thickness:
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- 115 - 145 µm
- Water flow rate:
- 100 ml/min (1 bar)
- -
- 70 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- -
- 20 ml/min (1 bar)
- -
- -
- 20 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- -
- 130 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 20 ml/min (1 bar)
- 130 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 130 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 20 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 20 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 20 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 320 ml/min (1 bar)
- 320 ml/min (1 bar)
- 130 ml/min (1 bar)
- 130 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 320 ml/min (1 bar)
- 320 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- -
- -
- 70 ml/min (1 bar)
- -
- 70 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 200 ml/min (1 bar)
- 130 ml/min (1 bar)
- 100 ml/min (1 bar)
- 20 ml/min (1 bar)
- 70 ml/min (1 bar)
- -
- -
- 70 ml/min (1 bar)
- Max. temperature:
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
- 130 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together