Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Bossheads | Avantor

VWR® Bossheads

Anbieter:   VWR Collection
VWR® Bossheads
Anbieter:  VWR Collection
Zertifikate
VWR® Bossheads

6 Varianten

Product Details & Documents

For assembling 8, 12, 13, 16 and 21 mm diameter rods.

  • Light, robust design
  • Bossheads open out completely enabling them to be secured instantly at the required position on any rod
  • Lock into place with a Labomeca® Allen key (optional, 241-0053)

* When 8 mm boss is locked onto the duralumin rod it cannot be moved by a rotational force less than 3 nm.

** When 8 to 12 mm boss is locked onto the duralumin rod it cannot be moved by a rotational force less than 6 nm.

*** When 16 mm boss is locked onto the duralumin rod it cannot be moved by a rotational force less than 25 nm.

Dokumente

Product Family Options

Produktinformationen

  • Material
    For rod Ø
    For
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Laboral aluminium alloy
    16×16 mm
    <25*** Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 90.20
    SFr. 90.20
    1 * 10 ST
       SFr. 90.20

  • Laboral aluminium alloy
    8×8 mm
    <3* Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 91.30
    SFr. 91.30
    1 * 10 ST
       SFr. 91.30

  • Laboral aluminium alloy
    8×12 mm
    <3*or 6** Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 10 ST
       SFr. 87.90

  • Laboral aluminium alloy
    7×13 mm
    <6** Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 70.70
    SFr. 70.70
    1 * 10 ST
       SFr. 70.70

  • Laboral aluminium alloy
    12×16 mm
    <6* or 25*** Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 10 ST
       SFr. 81.40

  • Laboral aluminium alloy
    21×21 mm
    <25*** Nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 57.40
    SFr. 57.40
    1 * 3 ST
       SFr. 57.40

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.