Magnetrührer, MIX 1 XL
Supplier: 2MAG
Certificates
About this item
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Einstellbare Intervallzeiten für den automatischen Neustart nach max. 240 Sekunden. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C, Leistungseinstellung in 4 Stufen.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über weite Distanzen oder für dicke Gefäßböden
- Einstellbare SoftStart-Funktion ermöglicht eine zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs (20, 30, 60, 120 Sekunden)
- QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
- QuickStop Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
- Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
- Digitale Anzeige für Drehzahl-, Leistungs-, SoftStart- und Intervalleinstellung
Standardmäßig mit mixWATCH ausgestattet, sodass eine sehr hohe Prozesssicherheit, z B. bei der Verwendung von geschlossenen Nicht-Glasgefäßen oder im unbeaufsichtigten Übernachtbetrieb gewährleistet ist. Wenn während der Beschleunigungsphase die Verbindung des Rührstabs zum Magnetrührer in der Magnetkupplung verloren geht, stoppt der Magnetrührer, der Rührstab wird zentriert, und die Beschleunigung setzt langsam wieder ein.
IP protection class: IP 64
Certifications: IP-Schutzklasse: IP 64
Specifications
- Catalog No:
- 442-0804
- Modell:
- MIX 1 XL
- Drehzahlbereich:
- 70 - 2000 min⁻¹
- Max. Rührmenge H₂O:
- 500 - 40000 ml
- Leistungsaufnahme:
- 20 W
- Plattenmaterial:
- Edelstahl
- Plattengröße:
- 225×225 mm
- Gewicht:
- 4,5 kg
- B×T×H:
- 225×280×38 mm
Specifications
Frequently Bought Together