Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, Avantor®
Exceptional durability with long life.
- Crystal clear and flexible while also being long-lasting and crack-resistant
Applications: General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments
Sterilize by autoclave or ethylene oxide gas.
- Environmentally Preferable:
- Model:
- 06507-11
- 06507-21
- 06507-01
- 06507-09
- 06507-05
- 06507-39
- 06507-15
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- 15,24 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 1,7 bar (25 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 5,2 bar (75 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Max. vacuum:
- 508 mm Hg (20" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 760 mm Hg (29,9" Hg)
- 229 mm Hg (9" Hg)
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 1,7 bar (25 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 5,2 bar (75 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
Frequently Bought Together