Masterflex® High-Pressure Peristaltic Pump Replacement Tube Sets, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
- Suitable for use with your Masterflex® High-Pressure Peristaltic Pump
Choose the tubing that is compatible with your pump and meets your application needs.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX74204-48
- MFLX74906-14
- MFLX74204-54
- MFLX74204-42
- MFLX74906-09
- MFLX74204-44
- MFLX74906-10
- MFLX74909-26
- MFLX74909-28
- MFLX74909-09
- MFLX74908-14
- MFLX74907-32
- MFLX74204-03
- MFLX74204-02
- MFLX74204-01
- MFLX74908-26
- MFLX74204-72
- MFLX74204-07
- MFLX74204-06
- MFLX74204-55
- MFLX74204-04
- MFLX74204-57
- MFLX74908-24
- MFLX74906-36
- MFLX74908-28
- MFLX74908-18
- MFLX74908-22
- MFLX74906-48
- MFLX74908-09
- MFLX74906-28
- MFLX74906-40
- MFLX74906-24
- MFLX74906-26
- MFLX74201-90
- MFLX74204-10
- MFLX74204-73
- MFLX74204-71
- MFLX74204-47
- MFLX74204-46
- MFLX74204-14
- MFLX74906-32
- MFLX74906-18
- MFLX74204-74
- Model:
- 74204-48
- 74906-14
- 74204-54
- 74204-42
- 74906-09
- 74204-44
- 74906-10
- 74909-26
- 74909-28
- 74909-09
- 74908-14
- 74907-32
- 74204-03
- 74204-02
- 74204-01
- 74908-26
- 74204-72
- 74204-07
- 74204-06
- 74204-55
- 74204-04
- 74204-57
- 74908-24
- 74906-36
- 74908-28
- 74908-18
- 74908-22
- 74906-48
- 74908-09
- 74906-28
- 74906-40
- 74906-24
- 74906-26
- 74201-90
- 74204-10
- 74204-73
- 74204-71
- 74204-47
- 74204-46
- 74204-14
- 74906-32
- 74906-18
- 74204-74
- Inlet connection:
- 1/2" hose barb
- 0,38 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 0,13 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 0,19 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 0,38 mm ID tubing
- 1,30 mm ID tubing
- 3/8" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,89 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,76 mm ID tubing
- 1,52 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 0,64 mm ID tubing
- 2,79 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 1,85 mm ID tubing
- 0,76 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- For 0,075" ID Tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1,30 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- Max. pressure:
- 2,06 bar (30 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- 8,5 bar (125 psi)
- Max. temperature:
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 85 °C (185 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 52 °C (125 °F)
- 85 °C (185 °F)
- Min. flow rate:
- 1,3 ml/min
- 4,7 µl/min
- 0,8 ml/min
- 1,1 ml/min
- 0,6 µl/min
- 1,4 ml/min
- 1,3 µl/min
- 24 µl/min
- 31 µl/min
- 0,6 µl/min
- 4,7 µl/min
- 47 µl/min
- 0,6 ml/min
- 0,4 ml/min
- 0,05 ml/min
- 24 µl/min
- 0,7 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 0,8 ml/min
- 19 µl/min
- 51 µl/min
- 31 µl/min
- 9,5 µl/min
- 14 µl/min
- 69 µl/min
- 0,6 µl/min
- 31 µl/min
- 61 µl/min
- 19 µl/min
- 24 µl/min
- 0,8 ml/min
- 0,7 ml/min
- 0,7 ml/min
- 4 ml/min
- 2,5 ml/min
- 0,8 ml/min
- 47 µl/min
- 9,5 µl/min
- 0,7 ml/min
- Max. viscosity:
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- 12000 cP
- Outlet connection:
- 1/2" hose barb
- 0,38 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 0,13 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 0,19 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 0,38 mm ID tubing
- 1,30 mm ID tubing
- 3/8" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,89 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 1/4" compression
- 0,76 mm ID tubing
- 1,52 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 0,64 mm ID tubing
- 2,79 mm ID tubing
- 0,13 mm ID tubing
- 1,02 mm ID tubing
- 1,85 mm ID tubing
- 0,76 mm ID tubing
- 0,89 mm ID tubing
- 1/4" compression
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/2" hose barb
- 1/4" compression
- 1,30 mm ID tubing
- 0,51 mm ID tubing
- 1/2" hose barb
- Suction lift, wet:
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
- Wetted materials:
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- Solva hydrocarbon
- Solva hydrocarbon
- Solva hydrocarbon
- PVC
- Solva hydrocarbon
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC
- Norprene
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- PVC
- PVC
- LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
- Warranty:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Specifications
Frequently Bought Together