Masterflex® Transfer Tubing, Peroxide-Cured Silicone, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
No need to worry about the heat - use for applications up to 460 °F.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
Applications: Pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace, and general lab applications
Characteristics: Peroxide-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: -60 to 460 °F (-51 to 238 °C)
Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX06411-65
- MFLX06411-66
- MFLX06411-63
- MFLX06411-64
- MFLX06411-69
- MFLX06411-67
- MFLX06411-68
- MFLX06411-82
- MFLX06411-60
- MFLX06411-62
- MFLX06411-83
- MFLX06411-59
- MFLX06411-77
- MFLX06411-03
- MFLX06411-78
- MFLX06411-75
- MFLX06411-76
- MFLX06411-55
- MFLX06411-58
- MFLX06411-79
- MFLX06411-80
- MFLX06411-19
- MFLX06411-12
- MFLX06411-72
- MFLX06411-74
- MFLX06411-70
- MFLX06411-71
- Model:
- 06411-65
- 06411-66
- 06411-63
- 06411-64
- 06411-69
- 06411-67
- 06411-68
- 06411-82
- 06411-60
- 06411-62
- 06411-83
- 06411-59
- 06411-77
- 06411-03
- 06411-78
- 06411-75
- 06411-76
- 06411-55
- 06411-58
- 06411-79
- 06411-80
- 06411-19
- 06411-12
- 06411-72
- 06411-74
- 06411-70
- 06411-71
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,5 bar (22 psi)
- 1,4 bar (21 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 2,1 bar (31 psi)
- 1,03 bar (15 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,37 bar (20 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,1 bar (16 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,2 bar (17 psi)
- 1,2 bar (17 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- Max. temperature:
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- 238 °C (460 °F)
- Min. temperature:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,5 bar (22 psi)
- 1,4 bar (21 psi)
- 1,7 bar (25 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 2,1 bar (31 psi)
- 1,03 bar (15 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 2 bar (30 psi)
- 1,37 bar (20 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,1 bar (16 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 1,2 bar (17 psi)
- 1,2 bar (17 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together