Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro Serrefines

Micro Serrefines

Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro Serrefines
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Zertifikate
Micro Serrefines

6 Varianten

Product Details & Documents
Product Family Options

Produktinformationen

  • Description
    Material
    Length
    Tip style
    Tip shape
    Tip size
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Strong clamp press, 125 g
    Stainless steel
    13 mm
    Serrated
    Straight
    4×0,75 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Medium clamp press, 100 g
    Stainless steel
    15 mm
    Serrated
    Straight
    6×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Light clamp press, 85 g
    Stainless steel
    16 mm
    Serrated
    Straight
    8×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Strong clamp press, 125 g
    Stainless steel
    16 mm
    Serrated
    Angled (90°)
    4×0,75 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63.67
    SFr. 63.67
    1 * 1 ST
       SFr. 63.67

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Medium clamp press, 100 g
    Stainless steel
    17 mm
    Serrated
    Curved
    6×1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63.67
    SFr. 63.67
    1 * 1 ST
       SFr. 63.67

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Light clamp press, 60 g
    Stainless steel
    19 mm
    Serrated
    Straight
    10×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.22
    SFr. 52.22
    1 * 1 ST
       SFr. 52.22

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.