Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
VWR® Petrischalen, Glas
VWR® Petrischalen, Glas
Codice catalogo 391-0698
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR® Petrischalen, Glas
Codice catalogo 391-0698
Nome del fornitore:  VWR Collection

Specifiche

  • Ø:
    200 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Höhe:
    50 mm
  • Seq:
    14
  • VE:
    10

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Kalknatronglas, mit Deckel. Zur mehrmaligen Verwendung. Diese Petrischalen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Petrischalen aus Kunststoff.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Können bis zu 60 °C erwärmt werden
  • Nicht zur Anwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.
  • Ideal zur Produktion von Bakterienkulturen
Caution: The indication of the diameter of the petri dishes is approximate.