Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore BIO C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Anbieter:  Avantor
Zertifikate
undefined
Avantor® ACE® UltraCore BIO C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Anbieter:  Avantor

Technische Daten

  • Catalog No:
  • BIO-351-0521
  • BIO-251-1030
  • BIO-251-0530
  • BIO-351-546G
  • BIO-251-1530
  • BIO-251-521G
  • BIO-351-0546
  • BIO-351-1021
  • BIO-251-0521
  • BIO-251-546G
  • BIO-351-1546
  • BIO-351-1046
  • BIO-351-1521
  • BIO-251-1021
  • BIO-351-0530
  • BIO-351-530G
  • BIO-251-0546
  • BIO-351-1030
  • BIO-251-1546
  • BIO-251-1046
  • BIO-251-1521
  • BIO-251-530G
  • BIO-351-1530
  • BIO-351-521G
  • Description:
  • 300 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 4,6 mm Int.Ø
  • 500 Å
  • For analytical columns with 2,1 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 4,6 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 500 Å
  • 300 Å
  • For analytical columns with 3,0 mm Int.Ø
  • 500 Å
  • 300 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 3,0 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • For analytical columns with 2,1 mm Int.Ø
  • Carbon load:
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,4%
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,6%
  • 0,4%
  • 0,4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • Temperature limit:
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 90 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26

Technische Daten

Zugehörige Informationen

Guard Cartridge Holder

Produktinformationen