Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Supplier:  Avantor

Specifications

  • Catalog No:
  • CORE-35F-521
  • CORE-35F-530
  • CORE-35F-1030
  • CORE-35F-1046
  • CORE-35F-546
  • CORE-35F-1021
  • CORE-35F-1546
  • CORE-35F-21GD
  • CORE-35F-1521
  • CORE-35F-1530
  • CORE-35F-30GD
  • CORE-35F-46GD
  • Carbon load:
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • 8,2%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Related Information

Guard Cartridge Holder

Product Information