Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Examination gloves, nitrile, Microflex® LifeStar™ EC 93-868
 :  Ansell
 
undefined
Examination gloves, nitrile, Microflex® LifeStar™ EC 93-868
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE93-868/8.5-9
  • ANSE93-868/9.5-10
  • ANSE93-868/10.5-11
  • ANSE93-868/6.5-7
  • ANSE93-868/7.5-8
  • ANSE93-868/11.5-12
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Cuff style:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Finger thickness:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Palm thickness:
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • EN norm:
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together