About this item
Ein Filter der Standardsorte wird bei qualitativen Analysetechniken zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Zur Verwendung in Büchner-Trichtern.
- Stärke 6 µm
Vorgefaltete qualitative Filter bieten im Vergleich zu gleichwertigen Quadranten-Faltenfiltern eine verbesserte Durchflussrate und eine erhöhte Ladekapazität.
Doppelt so dick wie Sorte 1 mit noch feinerer Partikelretention und ausgezeichneter Ladekapazität; mehr Niederschlag kann ohne Verstopfung gehalten werden. Die zusätzliche Dicke erhöht die Nassfestigkeit, wodurch diese Sorte sich sehr gut für den Einsatz in Büchner-Trichtern eignet.
Durch die hohe Saugfähigkeit eignet sich das Papier besonders als Probenträger. Dieser Filter ist auch in der FilterCup erhältlich. Dies ist ein praktischer Einweg-Filtertrichter mit einem Durchmesser von 70 mm und einem Fassungsvermögen von 250 ml und besteht aus Polypropylen mit einem integrierten, heißgeklebten Filter (Katalognummer 1600-003).
Specifications
- Catalog No:
- 512-1019
- 512-1018
- 512-1021
- 512-1020
- 512-0465
- 512-0383
- 512-1022
- 512-1023
- 512-0464
- 512-1017
- 512-1016
- Sorte:
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- Gewicht:
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- Stärke:
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- 390 µm
- Partikelretention:
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- 6 µm
- Filtriergeschwindigkeit:
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- 325 s (Herzberg)
- Aschegehalt:
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- 0,06%
- Luftdurchsatz:
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²
- 26 s/100 ml/6,5 cm²