Combotester HI 9813 Multiparametertester (pH/Leitfähigkeit/TDS/°C), Handgerät
Catalog # SIMEHI9813
Supplier: Industrial Physics
Specifications
- Bezeichnung:Multiparameter-Tester (pH/Leitfähigkeit/TDS/°C)
- Modell:HI98130
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:±0,2 % f.s.
- Kalibrierung der Leitfähigkeit:Automatisch, 1-Punkt
- Leitfähigkeitsbereich:0 - 20,00 mS/cm
- Auflösung der Leitfähigkeit:0,1 mS/cm
- Display:LCD mit Dual-Display
- Stromversorgung:4× 1,5-V-Batterien
- TDS - Genauigkeit:±2 % f.s.
- TDS - Umrechnungsfaktor:0,45 - 1,00
- TDS - Bereich:0,00 - 10,00 ppt
- TDS - Auflösung:0,01 ppt
- Temperatur - Kompensation:pH; automatisch; EC/TDS; automatisch mit ß einstellbar von 0,0 bis 2,4%/°C
- Gewicht:0085
- B×T×H:163×40×26
- pH - Genauigkeit:±0,05
- pH - Kalibrierung:Automatisch auf 1 oder 2 Punkte mit 2 gespeicherten Puffersätzen
- pH - Bereich:0,00...14,00
- pH - Auflösung:0,01
- VE:1
Specifications
About this item
Der tragbare, wasserdichte Combotester bietet hochpräzise pH-, Leitfähigkeits-/TDS- und Temperaturmessungen in einem einzigen Tester.
- Kein Wechseln zwischen Messgeräten mehr bei Routinemessungen
- Wasserdicht, schwimmfähig
- Großes, gut lesbares, zweistufiges LCD und automatische Abschaltung
- pH- und EC/TDS-Messwerte werden automatisch temperaturkompensiert (ATC)
- EC/TDS-Umrechnungsfaktor ist benutzerdefiniert, ebenso der Temperaturkompensationskoeffizient (ß)
Dieser Tester wird mit einer auswechselbaren pH-Elektrodenkartusche mit ausziehbarer Stoffverbindung sowie einer EC/TDS-Graphitelektrode geliefert, die Verunreinigungen durch Salze und andere Substanzen widersteht.
Delivery: Lieferung mit pH-Elektrode, Elektrodenentnahmewerkzeug, Batterien (4 × 1,5 V) und Anleitungen.