Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary column, Omegawax®, Supelco®

Capillary column, Omegawax®, Supelco®

Capillary, Omegawax®, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Catalog # 24152.
Supplier:   Merck
Capillary column, Omegawax®, Supelco®
Catalog # 24152.
Supplier:  Merck
Capillary column, Omegawax®, Supelco®

Capillary, Omegawax®, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m

Price
SFr. 836.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

This column with bonded poly(ethylene glycol) phase allows highly reproducible analyses of fatty acid methyl esters (FAMEs), specifically the omega 3 and omega 6 fatty acids. It is tested to ensure reproducible FAME equivalent chain length (ECL) values and resolution of key components.

Temperature limits: 50 - 280 °C

Certifications: Meets USP G16 requirements.

Specifications
  • Column Format:
    Capillary
  • Film thickness:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Length:
    30 m
  • Phase:
    Omegawax®
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..