Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
 :  Avantor
    
 

 

  • Catalog No:
  • EXL-119-7503U
  • EXL-119-7502U
  • EXL-119-1003U
  • EXL-119-0546U
  • EXL-119-1002U
  • EXL-119-0246U
  • EXL-119-0503U
  • EXL1192546UMVK
  • EXL-119-7546U
  • EXL-119-1502U
  • EXL-119-0346U
  • EXL-119-1246U
  • EXL-119-0502U
  • EXL-119-1203U
  • EXL-119-1202U
  • EXL-119-2546U
  • EXL-119-1546U
  • EXL-119-1503U
  • EXL-119-1046U
  • EXL-119-2503U
  • EXL-119-2502U
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required