Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-137-3030
  • ACE-137-2510
  • ACE-137-3020
  • ACE-137-0520
  • ACETACE-137-3039
  • ACE-137-0530
  • ACE-137-2520
  • ACE-137-2530
  • ACE-137-3004
  • ACE-137-0510
  • ACE-137-1220
  • ACE-137-1010
  • ACE-137-1520
  • ACE-137-7520
  • ACE-137-1020
  • ACE-137-1530
  • ACE-137-7530
  • ACE-137-3046
  • ACE-137-1510
  • ACE-137-1030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information

Frequently Bought Together