Cooking thermometer
Codice catalogo ALLA801.060-GB
Nome del fornitore: Alla France
Specifiche
- Bezeichnung:Cooking thermometer with white sleeve, without PTFE
- Genauigkeit:1,0 %
- Teilung:1,0 °C
- VE:1
- Messbereich:−10...+60 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Internal scale glass thermometer: −10 to +60 °C , for baking, milk and wine.
- White polypropylene alimentary protection sleeve