Flow indicator paddle wheel
Flow indicator paddle wheel, SAN, 2 bar
Catalog # 618-1130
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Flow indicator with propeller, Styrolacrylnitrile (SAN) transparent.
- Corrosion resistant design without metal parts
- Operating temperature up to 30 °C
- Mounting length 90 mm
Suitable for gas and water flow control.
Achtung! Bitte beachten: Not suitable for use with solvents, acids or alkalis.
Specifications
- Description:Flow indicator paddle wheel
- Material:SAN
- Pressure:2 bar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



