Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, Rotilabo®

Scoops, Rotilabo®

Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, HDPE, White
Catalog # ROTH0997.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Scoops, Rotilabo®
Catalog # ROTH0997.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
Scoops, Rotilabo®

Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml, 25 - 1520 ml, 135 - 400 mm, 42 - 170 mm, HDPE, White

Price
SFr. 34.25
Log in for availability
1 * 7 ST
Product Details & Documents

Set of plastic scoops made of white HDPE.

Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904

Specifications
  • Width:
    42 - 170 mm
  • Capacity:
    25 - 1520 ml
  • Colour:
    White
  • Description:
    Scoop set, incl. 7 scoops with capacity from 25 - 1520 ml
  • Length:
    135 - 400 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    08
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..