Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, neoprene, sterile, BioClean Suprene™
Cleanroom gloves, neoprene, sterile, BioClean Suprene™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, neoprene, sterile, BioClean Suprene™
Supplier:  Nitritex
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-3342
  • 112-3343
  • 112-3341
  • 112-3337
  • 112-3340
  • 112-3339
  • 112-3338
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Finger thickness:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Palm thickness:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • EN norm:
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 455-2, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together