Kapselgehörschützer, Peltor™ SportTac™
Catalog # 111-2215
Supplier: 3M
Specifications
- Regalhöhe:26 dB
- Farbe:Schwarz/rot
- Bezeichnung:Kapselgehörschützer, Peltor™ SportTac™, mit faltbarem Kopfbügel
- VE:1
- Gewicht:318 g
Specifications
About this item
Der Gehörschützer bietet eine weiche, niveauabhängige Funktionsweise, die ein abruptes Abschalten des Tons verhindert. Er schützt vor schädlichen impulsiven Geräuschen, lässt aber Geräusche aus der Umgebung ans Ohr und verstärkt diese sogar.
- Leicht (318 g), mit faltbarem Kopfbügel für einfaches Verstauen
- Austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben
- Sanfte Active-Volume-Funktion verhindert, dass der Ton abrupt abgebrochen wird
- Automatische Abschaltung
- Batterielebensdauer: ca. 600 Stunden (2x AAA Batterien)
- Audioeingang für externe Funkgeräte
Für die Jagd und das Sportschießen entwickelt.
SNR: 26 dB