Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stages | Avantor

Stages

Anbieter:   MOTIC
Stages
Anbieter:  MOTIC
Zertifikate
Stages

14 Varianten

Product Details & Documents
Product Family Options

Produktinformationen

  • Description
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 941.00 SFr.
    941.00 SFr.
    1 * 1 ST
       941.00 SFr.

  • Auxiliary stages (one pair)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 85.20 SFr.
    85.20 SFr.
    1 * 1 ST
       85.20 SFr.

  • Black and white stage plate for mechanical stage
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32.00 SFr.
    32.00 SFr.
    1 * 1 ST
       32.00 SFr.

  • Black and white stage plate, Ø: 95 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12.00 SFr.
    12.00 SFr.
    1 * 1 ST
       12.00 SFr.

  • Frosted glass plate for mechanical stage
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 116.00 SFr.
    116.00 SFr.
    1 * 1 ST
       116.00 SFr.

  • Frosted glass stage plate, Ø: 95 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12.00 SFr.
    12.00 SFr.
    1 * 1 ST
       12.00 SFr.

  • Glass stage insert
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 25.30 SFr.
    25.30 SFr.
    1 * 1 ST
       25.30 SFr.

  • Gliding stage for large working area stands
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 127.00 SFr.
    127.00 SFr.
    1 * 1 ST
       127.00 SFr.

  • Mechanical stage with black and white plate for FBGG/2111/2112 stands (150×100 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 318.00 SFr.
    318.00 SFr.
    1 * 1 ST
       318.00 SFr.

  • Metal stage insert
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 53.20 SFr.
    53.20 SFr.
    1 * 1 ST
       53.20 SFr.

  • Stage holder for 35 mm Petri dishes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83.80 SFr.
    83.80 SFr.
    1 * 1 ST
       83.80 SFr.

  • Stage holder for 54 mm Petri dishes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83.80 SFr.
    83.80 SFr.
    1 * 1 ST
       83.80 SFr.

  • Stage holder for 65 mm Petri dishes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83.80 SFr.
    83.80 SFr.
    1 * 1 ST
       83.80 SFr.

  • Well plate holder, 132×88 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 148.00 SFr.
    148.00 SFr.
    1 * 1 ST
       148.00 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.