Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Integrierte Korbaufzugssysteme | Avantor

Integrierte Korbaufzugssysteme

Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, seitlich in den Autoklaven integriert, mit Schwenkarm CLASSIC-LIFT, 40 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; für sicheres und einfaches Ein- und Ausladen schwerer Lasten in den Autoklaven., 30 kg (max), 800×300×2100 mm (External)
Katalognr. ESPICLASSIC-LIFT
New Product
Anbieter:   RAYPA
Integrierte Korbaufzugssysteme
Katalognr. ESPICLASSIC-LIFT
Anbieter:  RAYPA
New Product
Integrierte Korbaufzugssysteme
Integrierte Korbaufzugssysteme

Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, seitlich in den Autoklaven integriert, mit Schwenkarm CLASSIC-LIFT, 40 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; für sicheres und einfaches Ein- und Ausladen schwerer Lasten in den Autoklaven., 30 kg (max), 800×300×2100 mm (External)

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, das in die Seite des Autoklaven integriert ist, mit Schwenkarm zum Be- und Entladen schwerer Gegenstände bis zu 30 kg.

  • Benutzerfreundlichkeit

    Aufzug mit Hochleistungs-Hebesystem

    Mit schwenkbarer Stütze

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten: Kann werkseitig eingebaut oder nachgerüstet werden. Die größeren Modelle, 115 L und 175 L, verfügen über eine spezielle werkseitige Anpassung, die den späteren Einbau des Krans ermöglicht. Für die anderen kompatiblen Modelle muss diese Anpassung separat angefordert werden.

Technische Daten
  • Kapazität:
    30 kg (max)
  • Bezeichnung:
    Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, seitlich in den Autoklaven integriert, mit Schwenkarm CLASSIC-LIFT, 40 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; für sicheres und einfaches Ein- und Ausladen schwerer Lasten in den Autoklaven.
  • Seq:
    2
  • B×T×H:
    800×300×2100 mm (External)
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..