Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Integrierte Korbaufzugssysteme | Avantor

Integrierte Korbaufzugssysteme

Stainless steel electric lift system built into the side of the autoclave with a swivel arm CLASSIC-LIFT-R, 45 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; For safe and easy handling of heavy loads in and out of the autoclave, 40 kg (max), 800×300×2600 mm
Katalognr. ESPICLASSIC-LIFT-R
Anbieter:   RAYPA
Integrierte Korbaufzugssysteme
Katalognr. ESPICLASSIC-LIFT-R
Anbieter:  RAYPA
Integrierte Korbaufzugssysteme
Integrierte Korbaufzugssysteme

Stainless steel electric lift system built into the side of the autoclave with a swivel arm CLASSIC-LIFT-R, 45 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; For safe and easy handling of heavy loads in and out of the autoclave, 40 kg (max), 800×300×2600 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Elektrisches Hebesystem aus Edelstahl, das in die Seite des Autoklaven integriert ist, mit Schwenkarm zum Be- und Entladen schwerer Gegenstände bis zu 30 kg.

  • Benutzerfreundlichkeit

    Aufzug mit Hochleistungs-Hebesystem

    Mit schwenkbarer Stütze

Zertifizierung:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten: Kann werkseitig eingebaut oder nachgerüstet werden. Die größeren Modelle, 115 L und 175 L, verfügen über eine spezielle werkseitige Anpassung, die den späteren Einbau des Krans ermöglicht. Für die anderen kompatiblen Modelle muss diese Anpassung separat angefordert werden.

Technische Daten
  • Kapazität:
    40 kg (max)
  • Bezeichnung:
    Stainless steel electric lift system built into the side of the autoclave with a swivel arm CLASSIC-LIFT-R, 45 kg; 480 W, 230 V, 50/60 Hz; For safe and easy handling of heavy loads in and out of the autoclave
  • Seq:
    1
  • B×T×H:
    800×300×2600 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..