PTFE-Schläuche
Schlauch, PTFE, 58,6 bar (850 psi), 0,18 mm, 0,71 mm, 1,6 mm, 25 m, Natur
Katalognr. MICS49210-07-C
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE (Polytetrafluorethylen), allgemein Teflon™ genannt, ist ein kostengünstiger Kunststoff- oder Polymerschlauch und wird häufig in allen Niederdrucklaboranwendungen verwendet.
- PTFE-Schläuche enthalten Mikroporen in der Schlauchwand, die einen schnellen Luftaustausch ermöglichen
- Keine Zusätze zum ursprünglichen PTFE-Material, außer Farbpartikeln in den durchgefärbten Schläuchen
- Temperaturgrenzen sind +260 und –240 °C
- Geringe Dichte, kohärente Faserstruktur
Es wird aus einem feinen Fluorkunststoffharz (641XTX) extrudiert, das alterungsbeständig ist, außergewöhnliche dielektrische Eigenschaften aufweist, frequenz- und temperaturstabil ist, einen niedrigen Reibungskoeffizienten hat und kaum Feuchtigkeit aufnimmt.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:1,6 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,18 mm
- Wandstärke:0,71 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Schlauch, PTFE, 58,6 bar (850 psi)
- Länge:25 m
- Seq:01



