Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Protector® Laborabzüge, Premier

Protector® Laborabzüge, Premier

Protector® Premier® Laborabzug mit integriertem Abluftgebläse, Nennbreite 1,82 m, 208 - 230 V, 50 Hz, 5 Å, 1829×805×1676 mm, 238 kg
Catalog # LBCP100600050
Supplier:   LABCONCO
Protector® Laborabzüge, Premier
Catalog # LBCP100600050
Supplier:  LABCONCO
Protector® Laborabzüge, Premier
Protector® Laborabzüge, Premier

Protector® Premier® Laborabzug mit integriertem Abluftgebläse, Nennbreite 1,82 m, 208 - 230 V, 50 Hz, 5 Å, 1829×805×1676 mm, 238 kg

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Protector Premier-Hauben eignen sich für allgemeine Chemieanwendungen und für Labore mit potenziell explosiven/brennbaren Atmosphären sind auch explosionsgeschützte Modelle erhältlich. Hauben sind mit einem eingebauten Standard- oder explosionsgeschütztem Glasfasergebläse oder ohne Gebläse erhältlich (Ferngebläse separat erhältlich).

  • Mit Gletscher weiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, das langlebig und korrosionsbeständig ist
  • Abnehmbare Front- und Seitenwände
  • Leuchtstoffröhrenbeleuchtung mit dampfdichtem Design

Diese Abzüge verfügen über ein glattes Inneres mit einer geformten einteiligen Glasfaserauskleidung, die aus speziell formuliertem, glasfaserverstärktem Polyester besteht und Korrosions- und Feuerbeständigkeit sowie einfache Reinigung bietet. Außerdem sind diese Abzüge in verschiedenen breiten Tischausführungen erhältlich.

Diese Bypass-Abzugshauben bieten die größte verfügbare freie Sichtlinie (37,5" von der Arbeitsfläche bis zur Kopfplatte). Weitere Merkmale sind die Eco-Foil™-Luftfolie, die natürliche Turbulenzen korrigiert und gleichzeitig Kabel aus dem Weg hält, eine Außenseite aus trocken pulverbeschichtetem Stahl, ein Sicherheitsglasschieber und ein Auspuffkragen aus geformtem Fiberglas. Standardabzugshauben inklusive vorverdrahteter LED-Beleuchtung mit einer Nennleistung von 50000 Stunden. Explosionsgeschützte (EP) Modelle umfassen eine Beleuchtung mit Glühlampen (Glühbirne nicht enthalten).

Ohne Nähte, in denen es zu Abnutzung kommen oder sich Schadstoffe ansammeln können. Diese Allzweckabzugshauben sind ideal für ätzende Dämpfe, sollten jedoch nicht mit Perchlorsäure oder radioaktiven oder biologischen Gefahren verwendet werden.

Certifications: Alle Modelle sind ETL-gelistet. 230-V-Modelle sind CE-gelistet.

Ordering information: Passen Sie Ihren Abzug mit optionalen Servicevorrichtungen an, die Luft-, Gas-, Vakuum- oder Wasserleitungen aufnehmen. Vervollständigen Sie Ihren Abzug mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, darunter Gebläse, Arbeitsflächen, Lagerschränke, Feuerlöscher und Luftstrommonitore (separat erhältlich).

Services: VWRCATALYST™ bietet dem Kunden vor Ort Validierungs-, Test- und Zertifizierungsdienste, darunter Profiltest für Einströmgeschwindigkeit, Rauchentwicklungstests, Tracergastests, IQ, OQ und PQ. Bitte rufen Sie 888-793-2300 an oder senden Sie eine E-Mail VWR[email protected] für weitere Informationen. Besuchen Sie auch https://vwr.com/equip_services

Specifications
  • Gewicht:
    238 kg
  • Außen B×T×H:
    1829×805×1676 mm
  • Bezeichnung:
    Protector® Premier® Laborabzug mit integriertem Abluftgebläse, Nennbreite 1,82 m, 208 - 230 V, 50 Hz, 5 Å
  • Seq:
    13
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500420
    SpillStopper Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500400
    SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9827900
    Anschlusskits für kaltes Wasser, Schwanenhals, 4,5 kg
    Log in for availability
    1 * 1 KIT

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9413301
    Guardian Luftstromwächter, 2,7 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500500
    SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1524×762×32 mm, 68 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9413401
    Guardian digitaler Airflow Luftstromwächter
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9503400
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, 4‘, ohne Aussparung für Becherspüle, 36D“
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9503600
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, 6‘, ohne Aussparung für Becherspüle, 36D“
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500520
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1524×762×32 mm, 68 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500601
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1829×762×32 mm, 93 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500401
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LBCP9500800
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, ohne Aussparungen für Becherspüle, 2438×762×32 mm, 109 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.