Flex™-Spender
Product Details & Documents
Maßgeschneiderte Hygiene für absolutes Vertrauen. Flexibler manueller Spender mit der größten Auswahl an Schaum- und Lotionsnachfüllungen und anpassbaren Dosiergrößen.
- Anpassbare Dosiergröße für effektive Kostenkontrolle (0,4, 0,65 und 1 ml)
- Einzigartiges Spenderdesign ermöglicht Nachfüllen von Schaum und Lotion im selben Spender
- Umfangreichste Formulierungspalette, einschließlich Handwaschmitteln, Körperwaschmitteln und Handdesinfektionsmitteln
- Antimikrobieller Druckknopf ist durch BioMaster-Technologie geschützt
- Höchste Handwaschleistung; bis zu 3250 Dosen pro Nachfüllung
- Hygienisch versiegelte Nachfüllpackungen für frische Seife und Handdesinfektion und vermeiden Kreuzkontaminationen
- Langlebige Spender mit lebenslanger Garantie
Zu den verfügbaren Nachfüllungen gehört eine Auswahl robuster, versiegelter Nachfüllungen mit integrierten Schaumpumpen, die das Risiko einer Kreuzkontamination minimieren sollen.
Wählen Sie aus:
Alkohol plus Desinfektionsmittel: wirksam und schnell wirkend, tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Handseife: reichhaltige, sanfte Handwäsche mit leichten Düften für den täglichen Gebrauch.
Antibakterielle Schaumseife: hochwertiger Schaum tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Haar- und Körpershampoo: leicht parfümierte Haar- und Körperschaumformulierung, angereichert mit Hautpflegemitteln.
Dokumente
TDS Flex Manual Dispensers
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:1300 ml
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Flex™-Spender für Schaumnachfüllungen
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- RUBB2146693Alcohol Plus Schaum-Händedesinfektionsmittel für FLEX™ 500-ml-Spender500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 21.70
- RUBB3486610Enriched Lotion™ Schaum-Haar- und Körperwaschmittel für FLEX™ 500-ml-Spender500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 11.20
- RUBB2167901Antibakterielle Schaumseife für FLEX™ 500-ml-Spender500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 13.70
- RUBB3486605Enriched Foam™ Handseife für FLEX™ 500-ml-Spender500 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 10.20
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



