Flex™-Spender
Product Details & Documents
Maßgeschneiderte Hygiene für absolutes Vertrauen. Flexibler manueller Spender mit der größten Auswahl an Schaum- und Lotionsnachfüllungen und anpassbaren Dosiergrößen.
- Anpassbare Dosiergröße für effektive Kostenkontrolle (0,4, 0,65 und 1 ml)
- Einzigartiges Spenderdesign ermöglicht Nachfüllen von Schaum und Lotion im selben Spender
- Umfangreichste Formulierungspalette, einschließlich Handwaschmitteln, Körperwaschmitteln und Handdesinfektionsmitteln
- Antimikrobieller Druckknopf ist durch BioMaster-Technologie geschützt
- Höchste Handwaschleistung; bis zu 3250 Dosen pro Nachfüllung
- Hygienisch versiegelte Nachfüllpackungen für frische Seife und Handdesinfektion und vermeiden Kreuzkontaminationen
- Langlebige Spender mit lebenslanger Garantie
Zu den verfügbaren Nachfüllungen gehört eine Auswahl robuster, versiegelter Nachfüllungen mit integrierten Schaumpumpen, die das Risiko einer Kreuzkontamination minimieren sollen.
Wählen Sie aus:
Alkohol plus Desinfektionsmittel: wirksam und schnell wirkend, tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Handseife: reichhaltige, sanfte Handwäsche mit leichten Düften für den täglichen Gebrauch.
Antibakterielle Schaumseife: hochwertiger Schaum tötet 99,99% der üblichen Keime ab.
Haar- und Körpershampoo: leicht parfümierte Haar- und Körperschaumformulierung, angereichert mit Hautpflegemitteln.
Documents
Specifiche
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Flex™-Spender für Schaumnachfüllungen
- Seq:01
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoKapazitätBezeichnungDisponibilitàPrice
- RUBB2146693500 mlAlcohol Plus Schaum-Händedesinfektionsmittel für FLEX™ 500-ml-SpenderLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 21.70
- RUBB3486610500 mlEnriched Lotion™ Schaum-Haar- und Körperwaschmittel für FLEX™ 500-ml-SpenderLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 11.20
- RUBB2167901500 mlAntibakterielle Schaumseife für FLEX™ 500-ml-SpenderLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 13.70
- RUBB3486605500 mlEnriched Foam™ Handseife für FLEX™ 500-ml-SpenderLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 10.20
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



