Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
AutoFoam-Spender | Avantor

AutoFoam-Spender

AutoFoam-Spender für Schaumnachfüllungen, Schwarz/schwarz, 1100 ml
Katalognr. RUBBFG750127
AutoFoam-Spender
Katalognr. RUBBFG750127
AutoFoam-Spender
AutoFoam-Spender

AutoFoam-Spender für Schaumnachfüllungen, Schwarz/schwarz, 1100 ml

Preis
SFr. 146.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Bleiben Sie sicher mit einfacher berührungsloser Reinigung. Die Verbreitung von Keimen mit hochwertigen Schaumseifen und Handdesinfektionsmitteln in einem langlebigen berührungslosen Spender verhindern.

  • Berührungslose Abgabe; berührungsfreie Abgabe verringert das Risiko des Kontakts mit Bakterien
  • Hygienisch versiegelte Nachfüllpackungen halten Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und vermeiden Kreuzkontaminationen
  • Bis zu 2750 Dosen pro Nachfüllung; konzentrierte Dosierung bietet mehr Anwendungen pro Nachfüllung für optimale Betriebskosten
  • LED-Anzeige für Batteriestand und Nachfüllstand; Spender muss nicht geöffnet werden, um den Produktstand zu prüfen
  • Schloss schützt Batterie und Nachfüllung
  • Flexible Handhygienelösung für Handhygiene an jedem Ort
  • Führende Batterielebensdauer; bis zu 3 Jahre oder 120.000 Händewaschungen
  • Langlebige Spender mit lebenslanger Garantie

Zu den verfügbaren Nachfüllpackungen gehört eine Auswahl fortschrittlicher Schaumformulierungen. Robuste, versiegelte Nachfüllpackungen mit integrierten Schaumpumpen minimieren das Risiko einer Kreuzkontamination.

Wählen Sie aus:
Alcohol Plus Handdesinfektionsmittel: wirksam und schnell wirkend, tötet 99,99% der üblichen Keime.
Antibakterielle Schaumseife: hypoallergene Formel tötet 99,99% der üblichen Keime.
Feuchtigkeitsspendende Schaumseife: reichhaltige, sanfte Handwäsche mit leichten Düften für den täglichen Gebrauch.
Free ‘N Clean Schaumseife Ecolabel: dermatologisch getestet, reinigt die Hände sanft und hinterlässt ein glattes und gepflegtes Hautgefühl. Frei von Duft- und Farbstoffen.

Zubehördetails: Durch die Bereitstellung hochwertiger Handhygienelösungen in einer Einrichtung fühlen sich Besucher und Mitarbeiter sicherer. Die Verwendung robuster Ständer, die in jeder Umgebung funktionieren, ist der Schlüssel dazu, Handhygienelösungen sichtbar und jederzeit verfügbar zu machen. Optionale Bodenständer sind die perfekte Desinfektionslösung für offene, stark frequentierte Bereiche wie Lobbys, um den wechselnden Anforderungen jeder Einrichtung gerecht zu werden.

Technische Daten
  • Kapazität:
    1100 ml
  • Farbe:
    Schwarz/schwarz
  • Bezeichnung:
    AutoFoam-Spender für Schaumnachfüllungen
  • Seq:
    02
Complementary Products

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RUBB2162581
    500 ml
    Alcohol Plus Schaum-Händedesinfektionsmittel für AutoFoam 500-ml-Spender
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16.80 SFr.

  • RUBB2162583
    500 ml
    Enriched Foam™ Handseife für AutoFoam 500-ml-Spender
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9.50 SFr.

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..