HPLC Waste-Sets, V2.0
Product Details & Documents
Die HPLC-Abfall-Sets, V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen zur sauberen und sicheren Entsorgung von flüssigen Laborabfällen aus HPLC-Anlagen oder anderen Analysegeräten. Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einer original SCAT Safety Cap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchanschluss.
- Maßgeschneidertes System mit hochwertigen Set-Komponenten
- Safety Cap vom Premiumhersteller SCAT
- Sicherheitskanister aus HDPE oder PP Material
- Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
- Sofort einsatzbereit, keine weiteren Komponenten notwendig
SCAT bietet ein komplettes System zur sicheren Ver- und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Ordering information: HPLC Waste-Set 1, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC-Abfall-Set 2, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC Waste-Set 3, V2.0: 2× 3,2 mm Ext.Ø, 1× 5,0 bis 11,5 mm Int.Ø, Filter S, mit Wechselanzeige
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
Technische Daten
- Typ:Safety canister
- Volumen:5 L
- Bezeichnung:HPLC waste-set 20, V2.0, S60/61
- Material:HDPE/PTFE
- Seq:20
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



