Hitzebeständige Handschuhe
Einheitsgröße, Silber, 300 mm
Katalognr. JUTEH115AS230-W2
Anbieter: JUTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Fünffingerhandschuh aus Glasgewebe mit Silikonbeschichtung und Preox-Aramidfaser, aluminisiert.
- Abriebfest, rutschfest
- Auch mit zusätzlichem Futter aus Preox-Fleece erhältlich
- Auch mit Klettverschluss erhältlich
- Flexibel, hervorragende Handhabung
- Material: Glasgewebe bis 600 °C mit Silikonbeschichtung (Handfläche)
: EN 388:2016 (4X4XX), EN 407 (433444).
Technische Daten
- Handschuhgröße:Einheitsgröße
- Farbe:Silber
- Länge:300 mm
- Seq:01
- Cat. No.:JUTEH115AS230-W2
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Material:Glasmikrofaser
- Stulpenart:Stulpe (Gauntlet)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



