Dosen, Weithals, mit Deckel und Stopfen
Non sterile, 250 ml, 67 mm, 54 mm, 100 mm
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Dosen aus High-Density-Polyethylen, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss und Stopfeneinsatz.
- Lieferung mit beliegendem Schraubverschluss, mit Ausnahme der sterilen Modelle, die mit aufgeschraubter Kappe und in Beuteln verpackt geliefert werden
- Sterile Ausführungen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Lieferinformationen: Auf Anfrage können die Dosen einzeln verpackt geliefert werden. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:67 mm
- Typ:Non sterile
- Kapazität:250 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:04
- Hals I-Ø:54 mm



