[EN]ALCOHOLIC EOSIN Y 515 (500ML) 1 * 500 mL
Catalog # LEIC3801615
Supplier: LEICA MICROSYSTEMS
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Kaliumhydroxid 85,0-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Essigsäure 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Supplier: VWR Chemicals
Eisen-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Supplier: VWR Chemicals
Trifluoressigsäure ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Eindeckmittel, Entellan® Neu
Supplier: Merck
Kjeldahl-Tabletten, Kjeltabs
Supplier: THOMPSON & CAPPER
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Alcometer Brennstoffzellen-Atemalkoholtester
Supplier: SURESCREEN