Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe
Product Details & Documents
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe sind für die Wissenschaft entwickelt und für den Einsatz in Laboren, Life-Science-Anwendungen und nicht-sterilen pharmazeutischen Produktionsumgebungen hergestellt und konzipiert.
- Hochwertige, beidhändige, puderfreie Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo immer er benötigt wird
- Optimierte Nitrilformulierung (Acrylnitril-Butadien) mit erweitertem Schutz vor Chemikalien- und Chemotherapeutika-Spritzern ohne Komforteinbußen
- Bündchen mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung von nassen und trockenen Materialien
- Umfangreich unter strengen Bedingungen getestet, erfüllen die Handschuhe AQL 0,65 für Wasserdichtheit, was zu einem geringen Risiko von Nadellöchern führt
- Recycelbar über das The RightCycle™ Programm, sofern verfügbar
Puderfrei, nicht aus Latex oder Silikon hergestellt, sind Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe darauf ausgelegt, die Hände komfortabel und geschützt zu halten und gleichzeitig eine kontaminationsfreie Durchführung von Forschungsanwendungen zu gewährleisten. Als PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in britisches Recht überführten und geänderten Fassung eingestuft und ideal für den Einsatz in Anwendungen mit höherem Risiko sowie für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional™ ist ausschließlich für den beruflichen Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -normen sowie allen Benutzeranweisungen, Warnhinweisen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Es ist unerlässlich, dass alle Produktanweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt zum Schutz des Trägers beitragen kann. Die unkorrekte Verwendung persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft für Arbeitsschutz und Sicherheit beraten lassen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU und im Vereinigten Königreich geeignet.
Zertifizierung: Zugesicherte Konformität: * PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in britisches Recht überführten und geänderten Fassung; - EN ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Schutz vor Chemikalienspritzern; - EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Degradation; - EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und VIREN; - ASTM D6978 Schutz vor Spritzern von Chemotherapeutika; - ISO 10993 Biokompatibilität; - Für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
Verpackung:
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:100/box
- Farbe:Magenta
- Länge:250 mm
- Seq:02
- ASTM Nr.:D6978
- Oberfläche:Textured fingertips
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Dehnungsgrenze:≥ 400%, min.
- Stärke - Finger:0,15 mil
- Cat. No.:112-6561
- Stärke - Stulpe:0,09 mil
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- FDA reguliert:+
- Reißfestigkeit:≥ 14 Mpa
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,12 mil
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend



