Protector® Laborabzüge, Premier
Protector Premier-Hauben eignen sich für allgemeine Chemieanwendungen und für Labore mit potenziell explosiven/brennbaren Atmosphären sind auch explosionsgeschützte Modelle erhältlich. Hauben sind mit einem eingebauten Standard- oder explosionsgeschütztem Glasfasergebläse oder ohne Gebläse erhältlich (Ferngebläse separat erhältlich).
- Mit Gletscher weiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, das langlebig und korrosionsbeständig ist
- Abnehmbare Front- und Seitenwände
- Leuchtstoffröhrenbeleuchtung mit dampfdichtem Design
Diese Abzüge verfügen über ein glattes Inneres mit einer geformten einteiligen Glasfaserauskleidung, die aus speziell formuliertem, glasfaserverstärktem Polyester besteht und Korrosions- und Feuerbeständigkeit sowie einfache Reinigung bietet. Außerdem sind diese Abzüge in verschiedenen breiten Tischausführungen erhältlich.
Diese Bypass-Abzugshauben bieten die größte verfügbare freie Sichtlinie (37,5" von der Arbeitsfläche bis zur Kopfplatte). Weitere Merkmale sind die Eco-Foil™-Luftfolie, die natürliche Turbulenzen korrigiert und gleichzeitig Kabel aus dem Weg hält, eine Außenseite aus trocken pulverbeschichtetem Stahl, ein Sicherheitsglasschieber und ein Auspuffkragen aus geformtem Fiberglas. Standardabzugshauben inklusive vorverdrahteter LED-Beleuchtung mit einer Nennleistung von 50000 Stunden. Explosionsgeschützte (EP) Modelle umfassen eine Beleuchtung mit Glühlampen (Glühbirne nicht enthalten).
Ohne Nähte, in denen es zu Abnutzung kommen oder sich Schadstoffe ansammeln können. Diese Allzweckabzugshauben sind ideal für ätzende Dämpfe, sollten jedoch nicht mit Perchlorsäure oder radioaktiven oder biologischen Gefahren verwendet werden.
: Alle Modelle sind ETL-gelistet. 230-V-Modelle sind CE-gelistet.
: Passen Sie Ihren Abzug mit optionalen Servicevorrichtungen an, die Luft-, Gas-, Vakuum- oder Wasserleitungen aufnehmen. Vervollständigen Sie Ihren Abzug mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, darunter Gebläse, Arbeitsflächen, Lagerschränke, Feuerlöscher und Luftstrommonitore (separat erhältlich).
: VWRCATALYST™ bietet dem Kunden vor Ort Validierungs-, Test- und Zertifizierungsdienste, darunter Profiltest für Einströmgeschwindigkeit, Rauchentwicklungstests, Tracergastests, IQ, OQ und PQ. Bitte rufen Sie 888-793-2300 an oder senden Sie eine E-Mail VWR[email protected] für weitere Informationen. Besuchen Sie auch https://vwr.com/equip_services
- Gewicht:—
- Außen B×T×H:— mm
- Bezeichnung:Protector® Premier® Laborabzug ohne Gebläse, Doppelsteckdose: 1, 115 V, 1,21 m Nennbreite, 2 Servicearmaturen
- Seq:01
- Cat. No.:LBCP100400002
- Umweltfreundlichkeit:Energiesparend|Nachhaltige Materialien
Accessories
- Bezeichnung
- LBCP9500420SpillStopper Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1219×762×32 mm, 50 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- LBCP9500400SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1219×762×32 mm, 50 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- LBCP9500500SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1524×762×32 mm, 68 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- LBCP9500520SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1524×762×32 mm, 68 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- LBCP9500601SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1829×762×32 mm, 93 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- LBCP9500401SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1219×762×32 mm, 50 kg1 * 1 ST
- Bezeichnung
- LBCP9500800SpillStopper™ Arbeitsfläche, ohne Aussparungen für Becherspüle, 2438×762×32 mm, 109 kg1 * 1 ST



