BROOKLYN Stretchhose
Stretch, Schwarz, M (42), Regular, 82 - 86 cm
Katalognr. ALSW1035653-BE42
Anbieter: ALSICO
Direkt zu
Product Details & Documents
Funktionelle Damenhose für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Elastischer Bund an den Seiten
- Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
- 2 geräumige Seitentaschen
- Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
- Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
- 2 rückseitige Taschen
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Détails supplémentaires sur le produit
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M (42)
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Schwarz
- Seq:04
- Taillenumfang:82 - 86 cm
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1035653-BE42
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Damen
- Gewicht:265 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



