BERLIN Stretchhose
Stretch, Schwarz, XXL (66), Regular, 116 - 120 cm
Katalognr. ALSW1035754-BE60
Anbieter: ALSICO
Direkt zu
Product Details & Documents
Funktionelle Herrenhosen für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Elastischer Bund an den Seiten
- Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
- 2 geräumige Seitentaschen
- Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
- Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
- 2 rückseitige Taschen
Industriell waschbar.
: Oeko-Tex® Standard 100.
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL (66)
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Schwarz
- Seq:12
- Taillenumfang:116 - 120 cm
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1035754-BE60
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:265 g/m²



