Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR® Gasentlüftungsfilter

Standard, 1,00 µm, 64,5 mm, EO-Sterilisation
Katalognr. VWRI210-000129
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Gasentlüftungsfilter
Katalognr. VWRI210-000129
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Gasentlüftungsfilter
VWR® Gasentlüftungsfilter

Standard, 1,00 µm, 64,5 mm, EO-Sterilisation

Preis
SFr. 247.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents

VWR®-Gasentlüftungsfilter sind zum Blockieren von Bakterien, Partikeln oder Feuchtigkeit bei der Entlüftung in verschiedenen Anwendungen konzipiert. Sterile Entlüftung von Bioreaktoren, Fermentationstanks, Medienflaschen und Ballons. Sterile Gasspülung von Zellkulturgefäßen oder Abfüllgefäßen. Inline-Sterilisation und Partikelentfernung aus Luft und Gasen. Halten Sie Feuchtigkeit ab, um die Ausrüstung zu schützen.

  • Steril verpackte Filter sind gebrauchsfertig
  • 100% Harz der Klasse VI
  • Optimierte hydrophobe PTFE-Membran bietet überlegene Durchflussraten in einem kompakten Gerät
  • Integritätsprüfung mit Bubble-Point-Test oder Wasserdurchbruchtest
  • Robustes Design und ultraschallgeschweißte Konstruktion ermöglichen mehrere Autoklavzyklen
  • Nicht pyrogen

Die Filter bestehen im Wesentlichen aus einer hydrophoben PTFE-Membran in einem Polypropylengehäuse und bieten eine ausgezeichnete thermische und chemische Kompatibilität.

Spezifikationen:
- Max. Temperatur 121 °C, 15 min; Max. Autoklavieren 10 Zyklen
- Max. Betriebsdruck: 3,5 bar (350 kPa, 50,7 psi) bei Umgebungstemperatur
- Max. Betriebstemperatur: 121 ℃ (250 ℉) bei 1,0 bar (100 kPa, 15 psi)
- Stufenolivenanschluss für Rohre mit ID 7 bis 13 mm

 : Hergestellt unter Qualitätsmanagement ISO 9001:2015.

 : Auf Integrität geprüfte Belüftungsfilter: Jedes einzelne Teil dieses Artikels wird vor der Auslieferung einem Integritätstest unterzogen und besteht diesen.

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Ø:
    64,5 mm
  • Porengröße:
    1,00 µm
  • Sterilität:
    EO-Sterilisation
  • Typ:
    Standard
  • Seq:
    09
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..