Pipette Tips, Standard
Product Details & Documents
Die Spitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt, um zu gewährleisten, dass sie durchgehend frei von Kontamination sind.
- Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMDA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
- Palettierte Pipettenspitzen bis zu 1250 µl sind frei von DNA, RNasen, Endotoxinen und ATP, unabhängig von der Verpackung
- Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
- Sterile Spitzen und Verpackung werden ausschließlich unter der BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY Qualitätszertifizierung hergestellt
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Die Spitzen sind auf Kompatibilität mit BRAND Pipetten getestet und eignen sich zur Verwendung mit den meisten der häufigen Pipettenmarken einschließlich GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und Sartorius. Die 5-ml-Spitze ist exklusiv für BRAND-Pipetten und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE® getestet. Die 10 ml/1250 µl-Spitze eignet sich für BRAND, Eppendorf®.
Lose verpackt in wiederverschließbaren Beuteln, nicht steril
Die Spitzen werden unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt, automatisch in wiederverschließbaren Beuteln eingeschweißt und in Kartons verpackt. Die Chargennummer wird auf jeden Beutel aufgedruckt.
TipBox, nicht steril und steril, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Spitzen-Box für alle Größen bis zu 1250 µl. Mit durchsichtigem Fenster, Klapp- oder Stülpdeckel (Doppelfunktionsverschluss), und eingefärbten Trägerplatten mit Seitenwandbeschriftung. Arbeiten mit nicht voll bestückten Mehrkanalpipetten. Die 5-ml- und 10-ml-Spitzen werden in einer entsprechenden runden, unsterilen TipBox für große Spitzen geliefert.
TipRack, nicht steril und steril, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Platzsparende Nachfüllpackung für TipBox, mit einer umweltverträglichen Verpackung aus recyclingfähigem PET. Im Vergleich zu den gefüllten TipBoxen wird die Abfallmenge um 20% gesenkt. Die sterilen Racks werden mit Umsetzhilfe geliefert, die einen einfachen, kontaminationsfreien Transfer in eine zuvor sterilisierte TipBox ermöglichen. Sämtliche Trägerplatten sind an einer Seite mit Informationen zum Inhalt bedruckt.
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril: Diese Spitzen sind aus qualitativ hochwertigem, reinem PP ohne Formtrennmittel und andere Zusatzstoffe hergestellt. Alle Chargen werden auf Sterilität getestet (gemäß ISO 11 137 und AAMI-Richtlinien, ein SAL von 10⁻⁶ wird garantiert) und sämtliche palettierten Spitzen bis 1000 μl sind frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP. Die Spitzen werden mit einem Analysezertifikat (Certificate of Analysis) geliefert.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Verpackt:5 racks , 96 each
- Steril:-
- Volumen:50 - 1250 µl
- Seq:54
- Spitzentyp:TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
- Filter:+
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbcodeVerfügbarkeitPreis
- 613-2424Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 50 µlGrauEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbcodeVerfügbarkeitPreis
- 613-2427Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 1000 µlBlauEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbcodeVerfügbarkeitPreis
- 613-2426Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 300 µlGrünEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbcodeVerfügbarkeitPreis
- 613-2425Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 200 µlGelbEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.90
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



