Weithalsflaschen mit Schraubkappe
125 ml, GL 40, 54 mm, 98 mm, Klar
Katalognr. HECH41324036
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasflaschen, klar, mit weiter Öffnung und schwarzem PP Deckel. Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
- Gute chemische und physische Eigenschaften
- Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
- Rundgewinde in Übereinstimmung mit DIN 168
Technische Daten
- Ext.Ø:54 mm
- Gewinde:GL 40
- Kapazität:125 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:98 mm
- Seq:05



