Drehschieberpumpen, RZ 2.5
Product Details & Documents
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND bieten große Leistung in einem kompakten Design. Auch bei geöffnetem Gasballast ermöglichen sie ein sehr gutes Endvakuum. Sie profitieren außerdem von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimiertem Schmierkreislauf und großem nutzbarem Ölvolumen.
- Hohe Durchflussraten auch bei Vakuumniveaus nahe dem Endvakuum
- Vakuumdicht beim Abschalten; externes Rücksaugventil nicht erforderlich
- Großes Ölvolumen: Lange Intervalle zwischen Ölwechseln
- Einfache Wartung durch Teleskopdesign
Die einstufige RE 2,5 und die zweistufige RZ 2,5 sind Hochleistungs-Drehschieberpumpen mit besonders kompakter Bauweise und geringem Gewicht. Sie sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Labor- und Prozessanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittlerem Gasdurchfluss erfordern. Die RZ 2,5 ist auch kombiniert mit dem Ölnebelfilter und dem Ventil VS 16 als Paket erhältlich.
Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Evakuierung kleiner Volumina, z. B. zur Verwendung von µ-Fokus-Röntgenröhren oder zum Befüllen mit reinen Gasen.
Lieferinformationen: Ölgefüllte Pumpe und komplett montiert, betriebsbereit, mit Handbuch. Pakete sind mit Ölnebelfilter FO und Ventil VS 16 erhältlich.
Technische Daten
- Bezeichnung:Paket Drehschieberpumpe, CH/CN-Stecker
- Seq:05
- Cat. No.:VACU20798024
- Modell:RZ 2,5
- Stromzufuhr:230 V, 50 - 60 Hz
- Endtotaldruck:2×10⁻³ mbar
- Anschluss Saugseite:Kleinflansch KF DN 16/Schlauchdüse DN 10 mm
- B×T×H:230×389×240 mm
- Anschluss Druckseite:Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
- Gewicht:15 kg
- Schutzart:IP 40
- Max. Saugvermögen:2,3 m³/h



