Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mopps, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior), 200×640 mm
  MICRMS6-8NSIR
 :   MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
  MICRMS6-8NSIR
 :  MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™

MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior), 200×640 mm

 
SFr. 445.00
   
1 * 12 ST
 

Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.

  • Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
  • MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und  autoklaviert werden
  • Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt

 : Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.

 
  • Bezeichnung:
    MegaSwat™ mop, NovaPoly cover, irradiated, smooth polyester (outer)/ no foam (interior)
  • L×B:
    200×640 mm
  • Seq:
    03
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 129-0530
    MegaSwat™ Adapter, 63×406 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 190.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MICRQDMS-18
    MegaSwat™ Adapter, HDPE, 25×203 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 190.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 129-0626
    MegaSwat™ Adapter, 76×203 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 190.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • MICRQDMSS-5809
    MegaSwat™ Adapter, 15,8×228 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 496.00