Transportregale
Regaleinheit, Regalgröße 1000×600, 200 kg, 1075×675×900 mm
Katalognr. HUPF0121391
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Ein vollwertiges Rollregal. Anlieferung – Lagerung – Küche: Nonstop – kein Umräumen oder Umpacken der Lagerware.
- Lagerung auf Rädern
- Ein Putztraum
- Edelstahlausführung, ohne Regale
Ganz einfach gründliches Reinigen, auch in den hintersten Ecken. Die Rollregale einfach verschieben – einfacher geht es nicht. Dieses Transportregal zum Selbstaufbau wird platzsparend und sicher verpackt geliefert.
Ausgestattet mit vier Lenkrollen Ø 125 mm in korrosionsbeständigen Gehäusen, zwei davon mit Totalfeststeller.
Teilung: 150 mm
Technische Daten
- Kapazität:200 kg
- Bezeichnung:Regaleinheit
- Seq:01
- B×T×H:1075×675×900 mm
- Für:Regalgröße 1000×600



