HPLC Waste-Sets, V2.0
Product Details & Documents
Die HPLC-Abfall-Sets, V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen zur sauberen und sicheren Entsorgung von flüssigen Laborabfällen aus HPLC-Anlagen oder anderen Analysegeräten. Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einer original SCAT Safety Cap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchanschluss.
- Maßgeschneidertes System mit hochwertigen Set-Komponenten
- Safety Cap vom Premiumhersteller SCAT
- Sicherheitskanister aus HDPE oder PP Material
- Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
- Sofort einsatzbereit, keine weiteren Komponenten notwendig
SCAT bietet ein komplettes System zur sicheren Ver- und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
: HPLC Waste-Set 1, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC-Abfall-Set 2, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC Waste-Set 3, V2.0: 2× 3,2 mm Ext.Ø, 1× 5,0 bis 11,5 mm Int.Ø, Filter S, mit Wechselanzeige
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
Technische Daten
- Typ:Sicherheitskanister
- Volumen:10 L
- Bezeichnung:HPLC Entsorgungs-Set 14, V2.0, S50
- Material:HDPE/PTFE
- Seq:14
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



