Hose, AlphaTec® MICROGARD 2000
Weiß, XXL
Katalognr. ANSEWH20B-00301-06
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Hervorragende atmungsaktive mikroporöse Laminattechnologie.
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien in niedriger Konzentration, flüssige und partikuläre biologische Gefahren
- Angenehm zu tragen, mit wasserdampfdurchlässiges Gewebe, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Optimierte Passform, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Fusselarm
Die MICROGARD 2000-Reihe ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann, aber dennoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien standhält und 100% der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm filtert. Eingefasste Nähte bieten überlegene Festigkeit sowie eine Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
Die Hose verfügt über Gummizüge an Taille und Knöcheln sowie eingefasste Nähte.
Certifications:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Seq:05
- Cat. No.:ANSEWH20B-00301-06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



