Hose, AlphaTec® MICROGARD 2000
Weiß, S
Katalognr. ANSEWH20B-00301-02
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Hervorragende atmungsaktive mikroporöse Laminattechnologie.
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien in niedriger Konzentration, flüssige und partikuläre biologische Gefahren
- Angenehm zu tragen, mit wasserdampfdurchlässiges Gewebe, um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Optimierte Passform, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Fusselarm
Die MICROGARD 2000-Reihe ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann, aber dennoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien standhält und 100% der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm filtert. Eingefasste Nähte bieten überlegene Festigkeit sowie eine Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
Die Hose verfügt über Gummizüge an Taille und Knöcheln sowie eingefasste Nähte.
Zertifizierung:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- Cat. No.:ANSEWH20B-00301-02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



